エアコン 室外機 傾斜のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
124件の「エアコン 室外機 傾斜」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 架台 傾斜」、「傾斜下敷き」、「ゴム板 高さ調整」などの商品も取り扱っております。
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。 材質 ポリプロピレン(PP)
1袋(2個)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伊藤電気製作所アングルスペーサ
ブラック 仕様 本体又はアングルスペーサ使用時の傾斜角度:AS-BK (3°45')
1個
559 税込615
5日以内出荷

1セット(5個)
849 税込934
当日出荷

1個
839 税込923
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚で1/50の傾斜に対応するプレートで、2枚重ねて使用できます。
長さ(mm) 120 幅(mm) 60
1個
129 税込142
当日出荷

耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台 アイボリー 材質 PP 耐荷重(kg) 60
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に 材質 天然ゴム 引張強度(MPa) 5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに! ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
1箱(12本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質 PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

穴あきタイプなのでボルトやビスを使用できます。2枚組み合わせ、高さを調整できます。
用途エアコン室外機等機械の防振、防音に勾配レベルの調整に。 トラスコ品番 195-0735 材質 天然ゴム(NR) 長さ(mm) 100 幅(mm) 50 厚さ(mm) 10 使用温度範囲(℃) -30~70 穴サイズ(mm) 約13×19
1パック(2個)
629 税込692
当日出荷


各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ M10タイプ 仕様 ロックレール付き 材質(レール) アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。 長さ(mm) 140 幅(mm) 70
1袋(2個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1パック(100本)
1,490 税込1,639
当日出荷

傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg) 最大:60 勾配角 屋根:0~30度 寸法(幅W×奥行D)(mm) 60~680×130~350 適合範囲 3.2kw級以下 荷重(kg) 単品:3.4
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンス・食器棚・本棚の下敷き用倒れ防止板です。 用途サイズに合わせて、カットしてご使用してください。
種別 転倒防止ストッパー 材質 軟質塩化ビニール 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 9×100×90(2個)、9×50×90(2個)
1セット(4個)
719 税込791
当日出荷

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質 PP 耐荷重(kg) 60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番 761-3881
1個
189 税込208
当日出荷